※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M2.6
M4
M5
長さ(mm)
10
14
18
20
5
8
10
12
15
16
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.7
0.8
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41795835
品番
2.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.4
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795835
2.5×10
41705431
2.5×10
(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました