曜日別特売
LGB75350LE1 LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 41796099

LEDダウンライト60形拡散昼白色

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41796099品番LGB75350LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
消費電力(W)4.5電圧(V)100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.1材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)495埋込高(mm)80調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41835703
2021-10-05
用途: 台所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明るく、直ぐに点灯するのがいい。
また、省エネで良い。

対象商品 : 41835703
2021-01-04
用途: 台所の照明灯
自動車・二輪車・自転車関連業

台所のダウンライトの取替で、LEDに変更の為、購入した。
作業も簡単にでき、明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする