曜日別特売
2.6×40 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41800421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×40 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41800421
2.6×40 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41800421

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)40
40
4
55
5
60
6
65
70
8
10
75
12
80
14
15
16
18
20
25
30
35
7
22
45
50
28
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(200個)注文コード41800421品番2.6×40
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)40材質ステンレス十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)2.7寸法D1(mm)7.5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする