※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M2
M4
M5
M6
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M8
長さ(mm)
55
55
55
60
65
70
75
30
35
40
45
50
28
4
5
6
8
10
12
80
14
15
16
18
20
25
7
22
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.7
0.8
1
0.45
0.5
0.6
1.25
全141種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41801812
品番
4×55
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
55
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7