※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2.6
M4
M2.6
M3
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
8
30
50
65
70
75
80
85
12
16
20
45
35
40
25
ねじピッチ(mm)
0.45
0.7
0.45
0.5
0.6
0.8
1
1.25
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41802241
品番
2.6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
頭部形状
ナベ組込
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41802241
2.6×15
29022998
2.6×15
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
629
税込
¥692
注文コードが変更になりました