※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M2.6
M3
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
65
8
30
50
65
70
75
80
85
12
16
20
45
35
40
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.45
0.5
0.6
0.8
1
1.25
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41803325
品番
4×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
65
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
4.1
頭部形状
ナベ組込
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41803325
4×65
29023515
4×65
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
609
税込
¥670
注文コードが変更になりました