曜日別特売
6×25 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41805565

6×25 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41805565
6×25 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41805565

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(200個)注文コード41805565品番6×25
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)25材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 耐震金物固定

問題なく使用できているため、リピート購入しています。
1箱で購入するほうがお安いので、継続しよう予定がある場合は箱で買うのがおすすめです。

対象商品 : 41805687
2017-10-14
用途: 機械組立て
製造業

商品について全く問題ありません。納期も早く、単価も安くて助かります。小さいサイズは200本入りとかになるみたいなので、100本入りで販売して頂けるとより購入し易くなるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする