※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M5
M8
M6
長さ(mm)
12
12
30
18
ねじピッチ(mm)
0.8
0.8
1.25
1
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41806073
品番
5×12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴