曜日別特売
4×25 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41806721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41806721
4×25 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41806721

六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41806721
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418067214×25417103924×254×25 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41710392六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)大阪魂1パック(13個)
¥569
税込¥626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする