曜日別特売
LGB52206KLE1 キッチンライト 両面化粧 Panasonic(パナソニック) 41807116

キッチンライト 両面化粧

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)90.4
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1個注文コード41807116品番LGB52206KLE1
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)18.3仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×28×59器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.4入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1655演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする