Panasonic(パナソニック)
キッチンライト 天壁兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
90.4
83
77.8
光源色
温白色
昼白色
温白色
電球色
色温度(K)
3500
5000
3500
3000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41807159
品番
LGB52210KLE1
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
18.3
材質
プラスチックカバー(乳白)
幅(mm)
900
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
28
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
入力電流(A)
0.19
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1520
出しろ(mm)
59
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
調光の可否
否
LED交換
不可