Panasonic(パナソニック)
キッチンライト 両面化粧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
95.8
88.2
82.6
光源色
温白色
昼白色
温白色
電球色
色温度(K)
3500
5000
3500
3000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41807247
品番
LGB52219KLE1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
23
仕様
両面化粧タイプ
材質
プラスチックカバー(乳白)
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×28×59
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
2030
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
調光の可否
否
LED交換
不可