Panasonic(パナソニック)
LED多目的ブラケットライト
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
12
12
9.5
光源色
昼白色
電球色
温白色
昼白色
スイッチ
あり
なし
あり
色温度(K)
5000
2700
3500
5000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41807308
品番
LGB85037LE1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
光源色
昼白色
仕様
スイッチ付/壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ
スイッチ
あり
コンセント
なし
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×65×64
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1100
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可