※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
16
12
16
20
10
14
30
18
45
十字穴番号
2
1
2
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41809521
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41809521
4×16
41716342
4×16
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました