LGB50208LB1 LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック) 41809724

LEDベーシックラインライト電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)880(取付部含む920)
消費電力(W)10.5
内容量1個注文コード41809724品番LGB50208LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
消費電力(W)10.5電圧(V)100長さ(mm)880(取付部含む920)質量(kg)1エネルギー消費効率(Lm/W)91.4仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/送り用端子台付/取付方向変更金具付材質ホワイト幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)960調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41809724LGB50208LB158161157LGB50208XB1LGB50208LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161157ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
10,980
欠品中
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする