Panasonic(パナソニック)
LEDベーシックラインライト温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
300(取付部含む340)
300(取付部含む340)
590(取付部含む630)
880(取付部含む920)
1171(取付部含む1211)
1461(取付部含む1501)
300(340取付部含む)
590(630取付部含む)
880(920取付部含む)
1171(1211取付部含む)
1461(1501取付部含む)
消費電力(W)
5.3
5.3
10
14.9
19.8
24.7
15.9
30
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41809803
品番
LGB50261LE1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.3
電圧(V)
100
長さ(mm)
300(取付部含む340)
質量(kg)
0.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.9
入力電流(A)
0.06
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
556
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
否
LED交換
不可