Panasonic(パナソニック)
LEDベーシックラインライト温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
1171(取付部含む1211)
300(取付部含む340)
590(取付部含む630)
880(取付部含む920)
1171(取付部含む1211)
1461(取付部含む1501)
300(340取付部含む)
590(630取付部含む)
880(920取付部含む)
1171(1211取付部含む)
1461(1501取付部含む)
消費電力(W)
37
5.3
10
14.9
19.8
24.7
15.9
30
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41810047
品番
LGB50290LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
消費電力(W)
37
電圧(V)
100
長さ(mm)
1171(取付部含む1211)
質量(kg)
1.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.8
入力電流(A)
0.37
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
3880
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
可
LED交換
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41810047
LGB50290LB1
58161331
LGB50290XB1
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)