LGB50293LB1 LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック) 41810074

LEDベーシックラインライト温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)1461(取付部含む1501)
消費電力(W)44.5
内容量1個注文コード41810074品番LGB50293LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,500
消費電力(W)44.5電圧(V)100長さ(mm)1461(取付部含む1501)質量(kg)1.6エネルギー消費効率(Lm/W)108.9入力電流(A)0.45仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用材質ホワイト幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)4850調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41810074LGB50293LB158161358LGB50293XB1LGB50293LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161358ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする