※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
25
25
25
20
15
30
14
28
10
5
6
8
12
16
13
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
十字穴番号
2
2
1
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41811411
品番
4×25
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
艶消し黒
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧