※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M2
M3
M3.5
M5
M6
長さ(mm)
8
8
10
12
14
5
6
20
35
30
十字穴番号
2
2
1
3
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41812172
品番
4×8
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧