LEDスリムラインライト電源投入昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41812646品番LGB51045LG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
消費電力(W)18.3電圧(V)100仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線)/位相制御式(2線式)材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)958幅(mm)56質量(kg)1.1高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)70.2LED交換不可入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)1285調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする