LGB51200XG1 LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック) 41813337

LEDスリムラインライト電源投入昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光束(Lm)538取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付注文コード41813337品番LGB51200XG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
消費電力(W)6.3電圧(V)100仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)長さ(mm)386幅(mm)56質量(kg)0.5【プラスチックカバー】乳白高さ(mm)18タイプ電源投入(標準入線)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3入力電流(A)0.065光束(Lm)538LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否配光タイプ片側化粧配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする