※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41813511
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41813511
3×8
41723403
3×8
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました