5×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41814437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41814437
5×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41814437

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
内容量1箱(500個)注文コード41814437品番5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5山数12長さ(mm)10材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9寸法r(最大)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418144375×10417160015×105×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716001(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする