※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
25
14
25
18
20
40
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41814473
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
寸法r
(最大)0.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41814473
5×25
41716044
5×25
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました