Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト60形X1電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
5.8
注文コード
41815114
品番
LGW80212KLE1
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・据置取付専用
材質
アルミダイカスト(プラチナメタリック)/アクリルカバー(乳白)
幅(mm)
390
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
80
奥行(mm)
98
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.5
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
380
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否