Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト40形X1電球色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミダイカスト(オフブラック)/ステンレスパネル(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)
注文コード
41815157
品番
LGW80222KLE1
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.8
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・据置取付専用
材質
アルミダイカスト(オフブラック)/ステンレスパネル(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)
幅(mm)
390
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
80
奥行(mm)
99
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.6
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
195
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
エコロジー商品
省エネ