Panasonic(パナソニック)
LEDガーデンライト25形X1電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
3.4
材質
アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)
注文コード
41816365
品番
LGW45934S
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
AC100
仕様
スティックタイプ/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型/密閉型/LED電球専用商品
材質
アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)
質量(kg)
2
ポール高さ(mm)
190
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
入力電流(A)
0.057
ポール径(Φmm)
Φ129
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
225
調光の可否
不可