LGW45934W LEDガーデンライト25形X1電球色 Panasonic(パナソニック) 41816374

LEDガーデンライト25形X1電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)3.4材質アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)注文コード41816374品番LGW45934W
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
消費電力(W)3.4電圧(V)AC100仕様スティックタイプ/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型/密閉型/LED電球専用商品材質アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)質量(kg)2ポール高さ(mm)190色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057ポール径(Φmm)Φ129LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra80明るさ(Lm)225調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする