※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M5
長さ(mm)
16
16
16
14
8
12
15
13
30
50
6
10
20
25
35
40
18
45
60
65
70
75
55
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41816607
品番
4×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法r
(最大)0.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧