3×35 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) 大阪魂 41817081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×35 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) 大阪魂 41817081
3×35 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) 大阪魂 41817081

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM3注文コード41817081品番3×35
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)35材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5寸法r(最大)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする