Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ホワイト
ホワイト
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41817153
品番
LGB81460LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.3
入力電流(A)
0.12
調光の可否
不可
仕様
上下面カバー付(非密閉)
材質
ホワイト
幅(mm)
110
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
110
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
326
出しろ(mm)
75