曜日別特売
LGB81463LB1 LEDブラケット60形温白色 Panasonic(パナソニック) 41817205

LEDブラケット60形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ウォールナット調
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
内容量1個注文コード41817205品番LGB81463LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
消費電力(W)6.8電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)39.5入力電流(A)0.07調光の可否仕様上下面カバー付(非密閉)/位相制御式(2線式)材質ウォールナット調幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)110色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)269出しろ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする