Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット60形X2電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41817433
品番
LGB81565LE1
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
上面カバー付(非密閉)
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
質量(kg)
0.89
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×152×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
641
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可