消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7電圧(V)100仕様照射方向可動型/可動範囲80度/位相制御式(2線式)/送り用端子台付材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×100×110色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:69.2/2700K:52.3LED交換不可入力電流(A)0.25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)6200K:845/2700K:770演色指数(Ra)81/83