※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41818253
品番
4×35
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧