Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
18.6
9.7
11.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41818508
品番
LGB81723LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,500
消費電力(W)
18.6
電圧(V)
100
仕様
照射方向可動型/位相制御式(2線式)
材質
カバー(ホワイト)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
705×100×95
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
765
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可