※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
20
30
十字穴番号
1
2
3
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
41818637
品番
2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2/(最小)1.9
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41818637
2×8
41718031
2×8
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました