LGW80237LE1 LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック) 41819199

LEDポーチライト60形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光源色電球色消費電力(W)4.5注文コード41819199品番LGW80237LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
消費電力(W)4.5電圧(V)100仕様密閉型材質アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)幅(mm)166質量(kg)1.9高さ(mm)336奥行(mm)267色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4LEDLED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)335演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする