LGW80246LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41819244

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色消費電力(W)4.5注文コード41819244品番LGW80246LE1
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)4.5電圧(V)100仕様密閉型材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)幅(mm)249質量(kg)1.8高さ(mm)192奥行(mm)308色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.1LEDLED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)95演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする