曜日別特売
LGW80264LE1 LEDポーチライト60形X1電球色 Panasonic(パナソニック) 41819305

LEDポーチライト60形X1電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)4.6注文コード41819305品番LGW80264LE1
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)4.6電圧(V)100仕様密閉型材質アルミダイカスト(青銅色)/アクリルカバー(透明・石目調)幅(mm)147質量(kg)1.4高さ(mm)305奥行(mm)214色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1LEDLED交換不可入力電流(A)0.1LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)263演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする