Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼白色
消費電力(W)
7.1
注文コード
41819339
品番
LGW80290LE1
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.1
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(ホワイト)
幅(mm)
90
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
320
奥行(mm)
94
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
540
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否