LGW85055WZ LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック) 41820206

LEDポーチライト60形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光源色電球色消費電力(W)7.3注文コード41820206品番LGW85055WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100
消費電力(W)7.3電圧(V)100仕様塩害地向け仕様/壁面(縦・横向き)取付専用/LED電球専用商品材質ホワイト/ガラスカバー(乳白)幅(mm)180質量(kg)1.8高さ(mm)350色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.4入力電流(A)0.121LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra84明るさ(Lm)259出しろ(mm)140調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする