Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
機能
NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
光源色
電球色
消費電力(W)
5.2
注文コード
41821055
品番
LGWC80237LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
電圧(V)
100
仕様
密閉型
材質
アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)
166
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
339
奥行(mm)
274
機能
NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.4
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
335
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否