Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
機能
NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
光源色
電球色
消費電力(W)
7.1
注文コード
41821484
品番
LGWC80413LE1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.1
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(オフブラック)
幅(mm)
90
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
324
奥行(mm)
100
機能
NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.5
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
373
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否