消費電力(W)7.1電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)/プラスチック(シルバーメタリック)/ステンレス遮光板(シルバーメタリック、オフブラック)幅(mm)99質量(kg)0.8高さ(mm)320奥行(mm)101機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.8LEDLED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)311演色指数(Ra)83調光の可否否