LGWC81406LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41821999

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付光源色電球色消費電力(W)7.1注文コード41821999品番LGWC81406LE1
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)7.1電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)/プラスチック枠(プラチナメタリック)/プラスチック本体(プラチナメタリック)幅(mm)90質量(kg)0.6高さ(mm)320奥行(mm)98機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.8LEDLED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)432演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする