※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
長さ(mm)
10
6
8
12
10
14
20
25
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41822006
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41822006
3×10
41716482
3×10
(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました