曜日別特売
4.5×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41824185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.5×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41824185
4.5×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41824185

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)12
ねじの呼びM4.5
内容量1箱(1000個)注文コード41824185品番4.5×12
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM4.5山数14長さ(mm)12材質ステンレス十字穴番号2頭部形状丸皿寸法K(mm)3.55寸法m(mm)5.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)9寸法r(最大)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41823993
2015-09-23
用途: トイレブースのアルミエッジ材の取り付け用に使います
合同会社いつき建装建設業・工事業

別に問題なく使用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする