Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
集光タイプ/100V配線ダクト用/照射方向可動型/位相制御式(2線式)
注文コード
41825289
品番
LGB54338LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
仕様
集光タイプ/100V配線ダクト用/照射方向可動型/位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカストセード(ブラック)
長さ(mm)
165
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.1
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.6
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
531
ビーム角度(°)
24
調光の可否
可